Halterpaar für Quadratlochplatten
Werkbankplattenhalter für Lochplatte
WRKBANKPL-HALTERPAAR-LOPL-RAL7035
Art.-Nr. 0957510000
EAN 4065746428309
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dadurch kann jede Werkbank mit einer Rückwand ergänzt werden, an der mit Haken und Haltern Kleinteile und Werkzeug übersichtlich gelagert werden können.
- Für eine Grundplatte mit Länge 991 mm werden zwei und für eine Grundplatte mit Länge 1486 mm werden vier Halterungen benötigt.
Grundplatten und Werkbank sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Dicke | 13 mm |
Breite | 60 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Länge | 260 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!