Halter mit Stichmaß 70/150 mm, gerade
Vorgebohrte Halterung 70/150 gerade IVT
HALT-F.ROLTGSYS-VBO-GD-70/150
Art.-Nr. 0878680049
EAN 4044448004646
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz
- Wählbare Stichmaße 70 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) 110 mm (z.B. Küchenspüle), 150 mm (z.B. Dusche AP)
- Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Befestigung des Halters an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 430 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 2 mm |