Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halter für Hemmschuh klappbar

HALT-F.(0899964116 UND 0899964153)

Art.-Nr. 0899964110

EAN 4099618683688

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halter für Hemmschuh klappbar

Art.-Nr. 0899964110
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
Robuster und langlebiger Halter aus hochwertigem Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

177 mm

Breite

68 mm

Höhe

44 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

UV-Beständigkeit

Ja

Gewicht

0,04 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hemmschuh klappbar

HEMMSHH-KLAPPBAR-DIN76051-472X199MM-GR53

Ideal für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen. Spart bis zu 60 % Stauraum
x 1 St.
Hemmschuh klappbar

HEMMSHH-KLAPPBAR-DIN76051-472X199MM-GR53

Ideal für das sichere Be- und Entladen von Nutzfahrzeugen. Spart bis zu 60 % Stauraum