Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halter zur Bolzenbefestigung

Bolzensockelhalter
BLZSOCKHALT-KBLBA-SCHW-M6-(2,3-7,6MM)

Art.-Nr. 0502992049

EAN 4056807435435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halter zur Bolzenbefestigung

Art.-Nr. 0502992049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelbindersockel Bolzenbefestigung
  • Anbringen auf Halterungen wie Schrauben, Blindnietbolzen und angeschweißten Bolzen

  • Passend für eine Vielzahl gängiger Bolzengrößen und Kabelbinder

  • Bietet vielfältige Konfigurationen zur Positionierung für einen flexiblen Einsatz

  • Schnellere Installation als mit Metallklemmen durch Schraubhalterungen

  • Dank des wetterbeständigen Materials Polyamid 6.6 für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen geeignet

  • Hält einen Abstand zum Rahmenlängsträger, damit es während des Betriebs nicht zu Abrieb am Bündel kommt

  • Unempfindlich gegenüber Vibrationen

  • Sichert Bündel mit Kabelbindern – bis zu vier separate Bündel pro Installation

  • Bleibt bei Wartung oder Reparatur am Fahrzeug – erneute Befestigung des Bündels mit neuen Kabelbindern

  • UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Führung von Kabeln und Schläuchen entlang der Rahmenlängsträger

  • Befestigung eines Bündels unter der Fahrgestelleinheit

  • Management von Kabelbäumen in Fahrerhaus, Schlafkabine und Anhänger/Auflieger

  • Verwendung der bereits im Fahrzeug vorhandenen, ungenutzten Schraubhalterungen

  • Wahrung eines Abstands vom Rahmen zur Vermeidung von Abrieb

  • Halter zur Bolzenbefestigung für Kabelbinder sind für die Verwendung der bereits im Fahrzeug vorhandenen Schraubhalterungen ausgelegt.

  • Dieses unkomplizierte Verkabelungszubehör kann durch einen leichten Schlag mit dem Hammer, durch Verschrauben auf der Halterung oder mit dem speziellen Installationswerkzeug angebracht werden.

  • Diese Befestigungen können Sie für eine Vielzahl der Kabelbinder verwenden.

Länge x Breite

31,8 x 12,2 mm

Lochdurchmesser (c)

6,0 mm

Höhe (h)

24,1 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen