Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halter für Antenne Smart Key

Halterung für Antenne Smart Key
HALT-ANTENNE-SMART-KEY-REN-TRAFIC

Art.-Nr. 096381 849

EAN 4099618372698

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halter für Antenne Smart Key

Art.-Nr. 096381 849
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
Zur Befestigung der Antenne Smart Key im Renault TRAFIC
  • Zum Versetzen der Antenne Smart Key, um Platz für eine zusätzlich Beleuchtung zu schaffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HBSKRT01

Breite

190 mm

Höhe

1 mm

Tiefe

95 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,100 kg

Passend für Fahrzeughersteller

Renault

Passend für Fahrzeugtyp

Trafic L1, Trafic L2

Werkstoff

Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen