Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halteprofil

Halteprofil Kunststoff
HALTPRFL-KST-PP-SCHW-NUT10-43X31,6X2000

Art.-Nr. 4952600182

EAN 4056807472645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteprofil

Art.-Nr. 4952600182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum nachträglichen Einsetzen von Flächenelementen mit 1,5 – 8,0 mm Dicke
  • Schafft eine spritzwasser- und staubdichte Verbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

10 mm

Länge (l1)

2000 mm

Breite (b1)

24,5 mm

Höhe (h1)

21 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen