Halteblech für LED Leuchte
Halteblech für LED Leuchte
HALTBL-(F.INLEUCHT-LED)-CRFT
Art.-Nr. 096381 847
EAN 4062855224846
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage auch an vertikalen Flächen
- Für die originalen Leuchten der Fahrzeughersteller
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | HBLEDVWC1 |
Breite | 160 mm |
Höhe | 1,25 mm |
Tiefe | 75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 76,000 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | Crafter |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |