Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halteblech für Bewegungssensor

Montageset für Bewegungssensor
MNTG-SET-F.BWGNGSENSO

Art.-Nr. 096381 844

EAN 4065233020832

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteblech für Bewegungssensor

Art.-Nr. 096381 844
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
Geeignet für Bewegungssensor 12-24 V
  • Zur Befestigung des Bewegungssensors im Fahrzeuginnenraum

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BWSOHB12V

Breite

170 mm

Höhe

1,25 mm

Tiefe

120 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,100 kg

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen