Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hálózati egység ENEO többpontos zárhoz

Hálózati egység ENEO többpontos zárhoz

Cikksz. 0688528610

EAN 4052712751912

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hálózati egység ENEO többpontos zárhoz

Cikksz. 0688528610
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
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelési mód

Kalapsín

A következővel kompatibilis

Elektromos többpontos zár, Eneo CC

Bemeneti feszültség

230 V/AC

Kimeneti feszültség

24 V/AC

Szabványok

EN 60950–1, EN 60730–1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 db
Elektromechanikus többpontos zár, ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges