Halogenová žárovka
Halogenová žárovka Basic pro komerční vozidla
ŽÁROVKA-H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dobrý poměr cena/výkon
- Dlouhá životnost a více světla s vysokou odolností proti vibracím
- Vhodné pro nejnáročnější aplikace
Datové listy(X)
Cargo
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Označení patice | PGJ19-2 |
Výkon | 70 W |
Teplota barev | 3200 K |
Životnost Tc | 1000 h |
Životnost B3 | 500 h |
Schválení | E1 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | Osram 64216TSP |