Halogenlampe
Halogenlampe Kfz Basic
LAMP-HIR2-(PX22D)-12V-55W
FIRSTEC
Art.-Nr. 072011045
EAN 4046777876871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | HIR2 |
Nennspannung | 12 V/DC |
Sockelbezeichnung | PX26d |
Leistung | 55 W |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Osram |