Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halogenlampe Heavy Duty Longlife für den leistungsorientierten Fahrer

Halogenlampe Nfz Longlife Heavy Duty
LAMP-H7-(LONGLIFE-HD)-PX26D-24V-70W

Art.-Nr. 072011425
EAN 4050642704909
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
Robuste Wendeltechnologie


  • Erhöhte Vibrationsfestigkeit

  • Geeignet für extreme Straßenverhältnisse


Extreme Lebensdauer


  • Spart Kosten und vermeidet Stillstandzeiten

  • Verlängert Wechselintervalle


Erhöhte Erschütterungsbeständigkeit (Heavy Duty)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)

Typbezeichnung

H7 Heavy Duty Longlife

Nennspannung

24 V/DC

Sockelbezeichnung

PX26d

Leistung

70 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

1200 h

Lebensdauer B3

700 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64215TSP

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen