Halogenlampe Heavy Duty Longlife für den leistungsorientierten Fahrer
Halogenlampe Nfz Longlife Heavy Duty
LAMP-H1-(LONGLIFE-HD)-P14,5S-24V-70W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Wendeltechnologie
- Erhöhte Vibrationsfestigkeit
- Geeignet für extreme Straßenverhältnisse
Extreme Lebensdauer
- Spart Kosten und vermeidet Stillstandzeiten
- Verlängert Wechselintervalle
Erhöhte Erschütterungsbeständigkeit (Heavy Duty)
Datenblätter(X)
Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)
Typbezeichnung | H1 Heavy Duty Longlife |
Nennspannung | 24 V/DC |
Sockelbezeichnung | P14,5s |
Leistung | 70 W |
Farbtemperatur | 3200 K |
Lebensdauer Tc | 1200 h |
Lebensdauer B3 | 600 h |
Zulassung | E1 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Osram 64155TSP |