Halogén forgófény ECE R65 tanúsítvánnyal
Halogén forgófény
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | RKL1 |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges teljesítmény | 55 W |
Kivitel | Csőrögzítés |
Átmérő | 149 mm |
Magasság | 236 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1 kg |
Szín | Narancssárga |
Világítótest típusa | Halogén |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!