Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Halkalı cırcır anahtar seti

Cırcır yıldız anahtar ürün gamı, 5 parça
CIRCRLI-YILDIZ ANAHT.SET 5PRÇ.10X

Ürün no. 071423 32

EAN 4011231712651

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Halkalı cırcır anahtar seti

Ürün no. 071423 32
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
5 parça
  • Tahrik: Değiştirilmiş POWERDRIV®, çift altıgen, 24 diş, kilitleme basınç anahtarı ile sağ/sol ters çevrilebilir

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Mat krom kaplama

  • Geometri: Halka ucu eğimi yaklaşık 38º, 22º dönüş açısı

  • Plastik katlanır alet çantasında temin edilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Lamalar boyunca genişlik

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm

Halkalı cırcır anahtar seti dahil:
1 x
Halkalı cırcır anahtar

CIRCIRLI YILDIZ ANAHTAR-10X11-KROM-206MM

Açıklama:
10 x 11 mm
Tasarım: Metrik, düz eğim.
Miktar: 1 x
1 x
Halkalı cırcır anahtar

RTCHDBENDBOXWRNCH-WS12X14

Açıklama:
12 x 14 mm
Tasarım: Metrik, düz eğim.
Miktar: 1 x
1 x
Halkalı cırcır anahtar

CIRCIRLI YILDIZ ANAHTAR-13X17-KROM-255MM

Açıklama:
13 x 17 mm
Tasarım: Metrik, düz eğim.
Miktar: 1 x
1 x
Halkalı cırcır anahtar

RTCHDBENDBOXWRNCH-WS15X16

Açıklama:
15 x 16 mm
Tasarım: Metrik, düz eğim.
Miktar: 1 x
1 x
Halkalı cırcır anahtar

CIRCIRLI YILDIZ ANAHTAR-19X22-KROM-315MM

Açıklama:
19 x 22 mm
Tasarım: Metrik, düz eğim.
Miktar: 1 x