Halfronde klinknagel
DIN 660 blank roestvast staal A4
KLNKN-DIN660-A4-2X12
Art.-nr. 092305212
EAN 4045727521168
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2 mm |
Buitendiameter huls (d2) | 1,87 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 3,5 mm |
Kophoogte (k1) | 1,2 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
DIN | 660 |