Half fitting A 510 Click
Half fitting A 510 Click
Ürün no. 0687250580
EAN 4065746499217
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kolu şekli | Tutma sapı tipi Ulm |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Şunun için uygun: | Ev kapıları |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Kare boyutu | 8 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, oynak, Yay monteli |
Parça derinliği | 51 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 138 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 17,8 mm |
Rozet çapı (iç) | 55 mm |
Rozet kalınlığı (iç) | 9 mm |
Kamera çapı | 8 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!