Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Half fitting A 510 Click

Half fitting A 510 Click

Art. 0687250580
EAN 4065746499217
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
Quick, easy and safe installation of a half fitting
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma do puxador da porta

Punho tipo Ulm

Protecção contra incêndios certificada

Não

Adequado para

Portas de casa

Material

Aço inox A2, 1.4301

Nível do brilho

Mate

Tamanho do quadrado

8 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Declaração ambiental de produto

Sim

Tecnologia de rolamento

Puxador de porta, solto
Montagem em mola

Profundidade de inserção

51 mm

Comprimento da pega

138 mm

Diâmetro de montagem do puxador de porta

17,8 mm

Diâmetro da roseta (interior)

55 mm

Espessura da roseta (interior)

9 mm

Diâmetro do came

8 mm

Distância do orifício

38 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Roseta de segurança com cobertura do cilindro

SDF-A2-ROS-ES1-CC-14-MATT

x 1 Un.
Placa p/ montagem para fixação de peças de puxador

AY-MNTPLT-HNDLHO-ONE-SIDED

x 1 Un.
Dobradiça de porta VLB 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 Un.
Puxador para porta, aço inox./A100 ø 30 mm

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 Un.
Cavilha de gancho para puxador sem espelho

AY-HOOKPIN-HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side