Half fitting A 510 Click
Half fitting A 510 Click
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Form på dørhåndtak | Ulm-håndtak |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Egnet for | Husdører |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
Firkantstørrelse | 8 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Ja |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, løst |
Innstikksdybde | 51 mm |
Håndtaklengde | 138 mm |
Diameter for dørhåndtakfeste | 17,8 mm |
Rosettdiameter (innvendig) | 55 mm |
Rosettykkelse (innvendig) | 9 mm |
Kamdiameter | 8 mm |
Hullavstand | 38 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.