Half fitting A 510 Click
Half fitting A 510 Click
Art.-nr. 0687250580
EAN 4065746499217
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm deurkruk | Ulm-handgreep |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor | Huisdeuren |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau | Mat |
Dikte vierkant | 8 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Magazijntechnologie | Deurklink, los, Met veer |
Plaatsingsdiepte | 51 mm |
Handvatlengte | 138 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 17,8 mm |
Rozetdiameter (binnen) | 55 mm |
Dikte van de rozet (binnen) | 9 mm |
Nokdiameter | 8 mm |
Gatafstand | 38 mm |
Materiaal rozet | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!