Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Half fitting A 510 Click

Half fitting A 510 Click

Cod. art. 0687250580

EAN 4065746499217

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Half fitting A 510 Click

Cod. art. 0687250580
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
Quick, easy and safe installation of a half fitting
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma maniglia per porta

Maniglia Ulm

Testato al fuoco

No

Ideale per

Porte per abitazioni

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Misura quadrato

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla

Profondità di innesto

51 mm

Lunghezza impugnatura

138 mm

Diametro supporto maniglia per porta

17,8 mm

Diametro rosetta (interno)

55 mm

Spessore rosetta (interno)

9 mm

Diametro camma

8 mm

Distanza fori

38 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

SDF-A2-ROS-ES1-CC-14-MATT

Con copricilindro montato esternamente
x 1 pz.
Base di montaggio

MNTPLT-F.HNDLHO

Per il montaggio di una maniglia su un lato
x 1 pz.
Door hinge VLB house door 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 pz.
Maniglione ST/A100

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 pz.
Perno a gancio

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Per porte forate su un solo lato