Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Half fitting A 510 Click

Half fitting A 510 Click

Cikksz. 0687250580

EAN 4065746499217

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Half fitting A 510 Click

Cikksz. 0687250580
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
Quick, easy and safe installation of a half fitting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kilincs alak

Ulm handle

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Felhasználható

Külső ajtók

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Fényességi fok

Matt

Négylapú méret

8 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza, Rugós rögzítésű

Betolási mélység

51 mm

Fogantyú hossza

138 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17,8 mm

Rozetta átmérő (belső)

55 mm

Rozetta vastagság (belső)

9 mm

Bütyökátmérő

8 mm

Furattávolság

38 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rozsdamentes acél bizt. rozetta hengerfedéllel

SDF-A2-ROS-ES1-CC-14-MATT

x 1 db
Szerelőlap ajtókilincs-elemhez, tartozék

MNTPLT-F.HNDLHO

x 1 db
VLB bejárati ajtó pánt, 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 db
Ajtógomb, ST/A100 ø 30 mm

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 db
Váltóstift kilincslyuk-elemekhez

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side