Half fitting A 505 Click
Half fitting A 505 Click
Cikksz. 0687250550
EAN 4065746499224
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kilincs alak | GE (Frankfurt type) |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Felhasználható | Külső ajtók |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
Négylapú méret | 8 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza, Rugós rögzítésű |
Betolási mélység | 61 mm |
Fogantyú hossza | 130 mm |
Fogantyú átmérője | 21 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17,8 mm |
Rozetta átmérő (belső) | 55 mm |
Rozetta vastagság (belső) | 9 mm |
Bütyökátmérő | 8 mm |
Furattávolság | 38 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!