Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Half fitting A 502 Click

Half fitting A 502 Click

Ürün no. 0687250530

EAN 4065746499231

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Half fitting A 502 Click

Ürün no. 0687250530
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
Quick, easy and safe installation of a half fitting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı kolu şekli

U

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Şunun için uygun:

Ev kapıları

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

Kare boyutu

8 mm

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, oynak, Yay monteli

Parça derinliği

36 mm

Tutma sapı uzunluğu

141 mm

Tutma sapı çapı

21 mm

Kapı kolu montaj çapı

17,8 mm

Rozet çapı (iç)

55 mm

Rozet kalınlığı (iç)

9 mm

Kamera çapı

8 mm

Delik mesafesi

38 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, silindir kapaklı

SDF-A2-ROS-ES1-CC-14-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu bağlantısı için montaj plakası

MNTPLT-F.HNDLHO

x 1 ad.
VLB kapı menteşesi, 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 ad.
Kapı çekme kolu, ST/A 100 ø 30 mm

PULHNDL-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 ad.
Kanca mili

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Bir tarafı delinmiş kapılar için uygundur