Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet

DIN 660 Stahl blank
NT-DIN660-ST-8X22

Art.-Nr. 0922300822
EAN 4055375163139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

7,76 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen