Halbrundniet
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-1,4X3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1,4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 1,33 mm |
Länge (l1) | 3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 2,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |