Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet

DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-5X6

Art.-Nr. 0922350506
EAN 4038898106609

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Aluminium blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen