Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet

DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-5X20

Art.-Nr. 0922350520
EAN 4038898106654
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
DIN 660, Aluminium blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen