Halbrundniet

DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-5X14

Art.-Nr. 0922350514

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Halbrundniet

Art.-Nr. 0922350514

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Aluminium blank

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

14 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN

660

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen