Halbrundniet

DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-4X22

Art.-Nr. 0922350422

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Halbrundniet

Art.-Nr. 0922350422

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 660, Aluminium blank

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

3,87 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN

660

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen