Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2

DIN 660 Edelstahl A2 blank
NT-DIN660-A2-5X16

Art.-Nr. 091900516
EAN 4050642341432
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
5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen