Halbrundniet
DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-14X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 13,2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 124 |