Halbrundniet
DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-12X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 124 |