Halbrundniet
DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-10X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 9,4 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 124 |