Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2

DIN 660 Edelstahl A2 blank
NT-DIN660-A2-4X10

Art.-Nr. 091900410

EAN 4052713861955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2

Art.-Nr. 091900410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

3,87 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen