Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2
DIN 660 Edelstahl A2 blank
NT-DIN660-A2-2X4
Art.-Nr. 09190024
EAN 4047376401136
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 1,87 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |
