Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-2X4
Art.-Nr. 0248924
EAN 4046777632767
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
