Halbrundkerbnägel ISO 8746 Aluminium blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-A-ALU-2X5
Art.-Nr. 02677025
EAN 4046777560428
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,6 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |
