Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

Stahl verzinkt 34° mit ringförmigem Schaft
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-2,9X75

Art.-Nr. 048272975
EAN 4038898126485
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
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

75 mm

Kopfdurchmesser

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

194400 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen