Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-2,9X63

Art.-Nr. 048272963

EAN 4038898126386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 048272963

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

63 mm

Kopfdurchmesser

7,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

288000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen