Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl blank
Stahl blank ringförmiger Schaft 34 Grad
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-GERILLT-3,1X82
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung
Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Kopfdurchmesser | 7,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Anzahl pro Palette | 192000 STK |