Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl blank

Stahl blank ringförmiger Schaft 34 Grad
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-GERILLT-3,1X82

Art.-Nr. 048263182
EAN 4024835756280
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
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

82 mm

Kopfdurchmesser

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

192000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen