Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei
Stahl verzinkt 34° mit glattem Schaft
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-2,9X63
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Kopfdurchmesser | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Glatt und geharzt |
Anzahl pro Palette | 288000 STK |