Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbkopf-Streifennagel 34°

Stahl schwarz 34° geharzt papiergebunden
STRFNNGL-HALBKPF-RINGSHFT-(TZN)-3,1X90

Art.-Nr. 048280090

EAN 4058794207521

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halbkopf-Streifennagel 34°

Art.-Nr. 048280090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ringförmigem Schaft. Stahl feuerverzinkt (TZN)

Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDachstuhl, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung
AnleitungNur für Nagler mit papiergebundenen Nägeln geeignet.

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

165000 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.