Halbkopf-Streifennagel 34°
Nägel 34° papierglnkt schwrz. Stahl harzbeschicht.
STRFNNGL-HALBKPF-RINGSHFT-(TZN)-2,8X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Anzahl pro Palette | 264000 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!