34°-Halbkopf-Streifennägel AN
Nagel AN Stahl blank Halbrundkopf gerillt
NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im praktischen Tragekarton
Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Länge (L) | 80 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF |