Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbgarnitur A 510 Click

Halbgarnitur A 510 Click
HALBGAR-A2-A510-CLICK-TD-ROS-MATT

Art.-Nr. 0687250580

EAN 4065746499217

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halbgarnitur A 510 Click

Art.-Nr. 0687250580
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
Schnelle, einfache und sichere Montage einer Halbgarnitur
  • Stahl-/ Kunststoffgrundrosette mit beidseitiger Rückholfeder, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte egal ob an einer DIN L oder DIN R Tür

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der Rosette eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Rosette wird über die Stütznocken gegen das verdrehen gesichert

  • Der Türdrücker ist nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
Hinweis

Hakenwechselstifte 8/10 müssen immer separat bestellt werde.


Die Befestigung erfolgt mit metrischen Schrauben und der Montageplatte Art. Nr.: 0687250690 oder mit Spannplattenschrauben.


Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Haustüren, Wohnungseingangstüren etc.

Form Drückerlochteil

Ulmer Klinke

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für

Haustüren

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lagertechnik

Drücker lose, Federgelagert

Einstecktiefe

51 mm

Grifflänge

138 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Rosettendurchmesser (innen)

55 mm

Rosettenstärke (innen)

9 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Grundrosette, 1 Drückerrosette, 1 Drücker,1 Innensechskantschlüssel SW 3, 1 Montage-/ Bohrlehre

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-ES1-ZA-14-MATT

x 1 St.
Montageplatte für einseitige Drückerbefestigung

MNTGPL-F.BEFLOTL

x 1 St.
Türband VLB Haustür 3D FD

EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-(A2 OPT)

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
x 1 St.
Stoßgriff ST/A100

STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 St.
Hakenwechselstift

HAKWESTI-F.LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen