Halbgarnitur A 505 Click
Halbgarnitur A 505 Click
HALBGAR-A2-A505-CLICK-TD-ROS-MATT
Art.-Nr. 0687250550
EAN 4065746499224
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl-/ Kunststoffgrundrosette mit beidseitiger Rückholfeder, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte egal ob an einer DIN L oder DIN R Tür
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der Rosette eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Rosette wird über die Stütznocken gegen das verdrehen gesichert
- Der Türdrücker ist nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
Hakenwechselstifte 8/10 müssen immer separat bestellt werde.
Die Befestigung erfolgt mit metrischen Schrauben und der Montageplatte Art. Nr.: 0687250690 oder mit Spannplattenschrauben.
Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Haustüren, Wohnungseingangstüren etc.
![]() | |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für | Haustüren |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lagertechnik | Drücker lose, Federgelagert |
Einstecktiefe | 61 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Rosettendurchmesser (innen) | 55 mm |
Rosettenstärke (innen) | 9 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Grundrosette, 1 Drückerrosette, 1 Drücker,1 Innensechskantschlüssel SW 3, 1 Montage-/ Bohrlehre |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!