Hakenwerkzeug
Hakenwerkzeug
HAKWZG-AR-L45MM
Art.-Nr. 071555 32
EAN 4011231743327
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Demontage bzw. Montage von Gummiringen an Schalldämpfer-Aufhängungen
- Verchromt
- Massiver kunststoffüberzogener Quergriff
- Mit 105° abgewinkelten, langen Haken, geeignet für Profilgummis
Datenblätter(X)
Ausführung | Lang |
Länge | 200 mm |
Hakenlänge | 45 mm |
Oberfläche | Verchromt |