Hakenwechselstift
Hakenwechselstift
HAKWESTI-F.TRGARNI-LOTL-ST-(ZN)-9X65MM
Art.-Nr. 0688196365
EAN 4053479335179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Mit diesen Stiften wird, dass Türdrücker Lochteil z.B. an Brandschutztüren der Innenseite befestigt.
![]() | |
Passend für Garnitur | Drücker auf Ovalrosette |
Passend für Türdrücker | TD A 802, TD A 803, TD A 806, TD A 810, TD A 811 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 65 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lieferumfang | 1 Hakenwechselstift, 1 Speziele Madenschraube M 6 x 7 mm |